長袖カッターシャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11966450 品番 43101
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイト サイズ41 胸廻(cm)116 肩幅(cm)48 裄丈(cm)76・78・80・82・84・86・88・90 素材ブロード ポリエステル65%・綿35%●ボタン/糸付ボタン 色番180 胴回り(cm)106 後丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする