曜日別特売
43102 半袖カッターシャツ アイトス 11967247

半袖カッターシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ50
内容量1着注文コード11967247品番43102
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質ボタン/糸付ボタンホワイトサイズ50胸廻(cm)140肩幅(cm)56袖丈(cm)28素材ブロード ポリエステル65%・綿35%色番1胴回り(cm)140後丈(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする