※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTM-04 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン) 11969615 PTM-04 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン) 11969615

丸型防振ゴム

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11969615 品番 PTM-04
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。

寸法D(Φmm)35 寸法H(mm)26 寸法L(mm)23 寸法Md(mm)M8 形状丸形 用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 接続ねじM8 接続方式両端おねじ 固有振動数(Hz)14〜8.9 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 使用荷重(N)294〜735 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])181[18] 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11969597
2023-08-14
用途:
サンダーの振動部に使用
株式会社明治 様 (製造業)

耐久性に欠ける、個体に耐久性のばらつきがある。
すぐゴム部に亀裂

対象商品:
11969615
2022-11-05
用途:
ソーラーパネルの取り付けに使用。

ガレージの屋根の上にソーラーパネルの取り付けに使用してます。大きいサイズの物がまだ到着してないので取り付け途中ですがアース線を付け屋根に漏電させない為に取り付け中です。割と丈夫そうで耐天候の物を選びました。いい感じです。

対象商品:
11969633
2022-07-18
用途:
林内作業車のディーゼルエンジン取り付け用に使用しました。
製造業

振動の緩衝用として充分の機能があり、純正品より価格は
安く、品質的には何の問題もないようです。

対象商品:
11969633
2021-06-06
用途:
機械のメンテナンス
母親クラブ エンジェル スマイル 様

振動コンパクターの防振ゴム劣化に伴い交換。サイズ(H)が5mm大きく交換に苦労しましたが、ゴムなのでシャコ万力で強引に縮めて取り付けました。交換後は、ハンドルの振動が
改善され快適に使用できるようになりました。値段が安かったので助かりました。

対象商品:
11969606
2021-08-31
用途:
背負い式草刈り機の防振として使用
さとう建築設計事務所 様

エンジン草刈り機の防振スプリングとエンジンの間に取り付けし使用した。使い勝手が良かった

対象商品:
11969615
2021-02-02
用途:
ジムニーJA11トランスファーのマウントに!!

年式が古くマウントブッシュの交換もされてないためこのパーツを使ってみました。交換後の感想は。
変わります。確実に変わりました。
いままでシンクロが痛むのを気にしながら丁寧にギヤチェンジを心がけていましたが、吸い込まれる感覚でギヤが入るようになりました。ミッション関係のバタつきも軽減されたように感じます。
注意点は純正が径10mのボルトでこの丸形防振ゴムは8mボルトです。細さを補うために平ワッシャを入れる必要があります。また、純正には位置決めの出っ張りがあります。そのあたりを考慮すれば非常にコスパも高い品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
11969633
2020-07-24
用途:
エンジン付振動プレートの防振ゴム
マックトレードサービス 様

エンジン付振動プレートの防振ゴムの代用品に使用しました。純正よりやわらかく、
とてもいい。特に価格

対象商品:
11969615
2019-02-25
用途:
自動車のメンテナンス
城戸 様 (運輸・通信業)

自動車のマフラーハンガーに代用品として使用しました。大きさ、厚みともバリエーションが有ったので良かった。改良点は得に無しベストマッチです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする