曜日別特売
PT-1510 防振パッド TOZEN(トーゼン) 11969737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-1510 防振パッド TOZEN(トーゼン) 11969737
PT-1510 防振パッド TOZEN(トーゼン) 11969737

防振パッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別長尺型注文コード11969737品番PT-1510
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。

用途
パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。
厚さt(mm)15幅W(mm)100長さL(mm)1000ゴム硬度約60種別長尺型材質天然ゴム質量(kg)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11969764
2017-11-22
用途: 駐車場の段差すき間をふさぐ
金融・保険業

このメーカは厚さ20mmのものを揃えているので、大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする