※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-1515 防振パッド TOZEN(トーゼン) 11969746 PT-1515 防振パッド TOZEN(トーゼン) 11969746

防振パッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別長尺型 注文コード11969746 品番PT-1515
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。

厚さt(mm)15 幅W(mm)150 長さL(mm)1000 ゴム硬度約60 用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 種別長尺型 材質天然ゴム 質量(kg)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11969764
2017-11-22
用途:
駐車場の段差すき間をふさぐ
金融・保険業

このメーカは厚さ20mmのものを揃えているので、大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする