※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 足場周辺機器
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム
吊型防振ゴム(ダブル型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
W12(1/2)
寸法A(mm)
50
注文コード
11970123
品番
PTH-50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
ボルト径・寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
66
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
23
寸法L(mm)
130
寸法d1(Φmm)
-
寸法d2(Φmm)
14
ボルト径
W12(1/2)
用途
横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状
吊形
固有振動数(Hz)
11〜6.7
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
使用荷重(N)
686〜1765
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])
245[25]
適合用途
防振
材質(ハンガー)
SS400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11970123
PTH-50W
12864664
PTH-50WR
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)
1台
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)