※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 足場周辺機器
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム
吊型防振ゴム(ダブル型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
W12(1/2)
寸法A(mm)
60
注文コード
11970132
品番
PTH-60W
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
76
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
28
寸法L(mm)
140
寸法d1(Φmm)
-
寸法d2(Φmm)
14
ボルト径
W12(1/2)
用途
横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状
吊形
固有振動数(Hz)
8.7〜6.2
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
使用荷重(N)
1373〜2746
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])
324[33]
適合用途
防振
材質(ハンガー)
SS400