※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1414 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン) 11970507 R1414 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン) 11970507

角型防振ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11970507 品番 R1414
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。

寸法A(mm)13 寸法L(mm)140 寸法Md(mm)M12 寸法W(mm)140 形状角形 用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。 質量(kg)2.7 接続ねじM12 接続方式両端めねじ 材質(ナット)SS400 許容荷重(N[kgf])29420[3000] 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])4864[496] 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする