裏メッシュジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11974956 品番 50118
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) ブルー サイズL 胸廻(cm)118 着丈(cm)75 裄丈(cm)88 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする