裏メッシュジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11975121 品番 50118
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) レッド サイズS 胸廻(cm)108 着丈(cm)71 裄丈(cm)80 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする