付属品軸端キー減速比50ブレーキブレーキ付質量(kg)23.4出力(kW)0.75取付方式フェースマウント周波数(Hz)50/60/60寸法L(mm)-ブレーキ有無あり寸法H(mm)176電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続寸法A(mm)116モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)32寸法D(mm)150寸法B(mm)183寸法C(mm)72寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法Z(mm)14寸法P(mm)120寸法M(mm)-寸法N(mm)150寸法K(mm)11寸法Q(mm)55寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)使用環境屋内周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)-出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)95寸法LB(mm)487.5寸法KD(mm)27寸法ML(mm)35寸法QK(mm)40周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)5寸法CA(mm)57寸法CB(mm)102寸法MB(mm)298.5寸法CC(mm)189寸法CH(mm)89寸法DB(mm)150極数(P)4寸法KLB(mm)138寸法MS(mm)M12寸法ZH(mm)12寸法ZL(mm)16寸法ZS(mm)20寸法ZT(mm)M8