アイトス
フロントプリンタブルブルゾン(男女兼用) 50121
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グリーン
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
SS
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11976697
品番
50121
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フロントファスナーをアシンメトリーにする事でロゴやマークを前身頃に大きく表示できるスタッフブルゾン。 アシンメトリーなファスナー仕様がデザインアクセントとなっています。
色
ブラック
サイズ
SS
胸廻(cm)
111
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
75
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
素材
ポリエステルタフタ ポリエステル100%
色番
10