K1G2-50-190-B エアシリンダ K1シリーズ ParkerTAIYO 11976993

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

エアシリンダ K1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11976993 品番K1G2-50-190-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品は1084種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)190 仕様タイロッド式 種別エアシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ クッション両側クッション シリーズ標準形K1 使用ピストン速度(mm/s)30〜700 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1 作動方式複動片ロッド 使用流体無給油空気 適合チューブ内径(Φmm)- 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10〜70 使用磁石アルミチューブ磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする