HUMA3Dストレッチブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11977230 品番 50122
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

都会派スタイリッシュMA-1 「HUMA3D BLOUSON」。 MA-1スタイリッシュデザイン! HUMA3D立体裁断とストレッチ生地の採用で動きやすい。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズ4L 胸廻(cm)148 着丈(cm)73.5 裄丈(cm)97.5 素材ストレッチタフタ ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする