TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
6L
SS
5L
4L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
イエロー
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11977711
品番
50195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
72
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
3