TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
6L
SS
5L
4L
色
レッド
シルバーグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
イエロー
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11977948
品番
50195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
レッド
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
66
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
9