曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズM
イエロー
内容量1着注文コード11978036品番50195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)イエローサイズM胸廻(cm)116肩幅(cm)44着丈(cm)66素材リップストップ ポリエステル100%色番91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする