曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1着注文コード11978228品番50196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

熱中症対策や多用途に活用できるベスト。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)グレーサイズL胸廻(cm)120肩幅(cm)42着丈(cm)75素材210Tマイクロタフタ ポリエステル100%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする