TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
L
5L
6L
M
LL
3L
4L
色
ネイビー
グレー
ネイビー
レッド
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978341
品番
50196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
熱中症対策や多用途に活用できるベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
79
素材
210Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
8