TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
SS
S
L
5L
6L
M
LL
3L
4L
色
レッド
グレー
ネイビー
レッド
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978395
品番
50196
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
熱中症対策や多用途に活用できるベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
レッド
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
40.5
着丈(cm)
73
素材
210Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
9