曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
ブラック
内容量1着注文コード11978551品番50196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

熱中症対策や多用途に活用できるベスト。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)ブラックサイズ6L胸廻(cm)156肩幅(cm)49.5着丈(cm)81素材210Tマイクロタフタ ポリエステル100%色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする