TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
5L
6L
L
LL
3L
S
4L
色
モクネイビー
モクグレー
モクネイビー
モクチャコール
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978718
品番
50197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽くて快適スポーツテイストのベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
モクネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
81
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
108