TULTEX(タルテックス)
空調服(R) 半袖ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
5L
L
LL
3L
5L
4L
6L
色
モクネイビー
モクグレー
モクネイビー
モクチャコール
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978989
品番
50198
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な半袖ジャケット。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
モクネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
148
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
58
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
108