TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
SS
3L
4L
5L
6L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11979479
品番
50296
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
エコマーク認定サイドファンベスト。 大型ポケット+ペン差し採用し、収納力もあり、エコ素材を使用し、環境にも配慮した夏場に最適なアイテム。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64
素材
リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)65%
色番
3