曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
ブルー
内容量1着注文コード11979558品番50296
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エコマーク認定サイドファンベスト。 大型ポケット+ペン差し採用し、収納力もあり、エコ素材を使用し、環境にも配慮した夏場に最適なアイテム。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ブルーサイズS胸廻(cm)112肩幅(cm)42着丈(cm)62素材リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)65%色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする