セーフティシューズ(耐油・静電・面ファスナー)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ4E サイズ(cm)30 ブラック 注文コード11986601 品番51626
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・色など56種類から選べます 他の種類を見る

JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。 ◎鋼製先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー ◎3E/4Eサイズあり

ブラック サイズ4E サイズ(cm)30 規格JSAA A種 素材合成皮革 色番110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする