曜日別特売
SF-PR-2P-2.2KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機 11990168

 

SF-PR-2P-2.2KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機 11990168
SF-PR-2P-2.2KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機 11990168

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

(7件のレビュー)
122日以内出荷返品不可122日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)2.2電圧(V)400/400/440/460極数(P)2注文コード11990168品番SF-PR-2P-2.2KW-400V
参考基準価格(税別)¥191,800販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。

出力(kW)2.2電源三相電圧(V)400/400/440/460極数(P)2周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番90Lブレーキブレーキなし質量(kg)21種類汎用モーター寸法L(mm)311.5寸法H(mm)191適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法A(mm)143寸法F(mm)62.5寸法S(mm)24j6寸法D(mm)184定格電流(A)8.4/8.2/7.6/7.4寸法E(mm)70寸法B(mm)111.5寸法C(mm)90寸法X(mm)15寸法T(mm)7寸法W(mm)6寸法Z(mm)9寸法M(mm)175寸法N(mm)150寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)4寸法K(mm)-寸法Q(mm)50回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法R(mm)168.5寸法U(mm)4塗装色マンセル N7寸法XB(mm)56周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)寸法KL(mm)158標高(m)1000以下寸法KA(mm)53雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)76寸法ML(mm)-寸法QK(mm)40周囲温度(℃)-30~40ベアリング呼び番号負荷側/6205ZZ、反負荷側/6205ZZ運転(定格)S1連続始動電流(A)78.0/65.0/72.8/76.8始動トルク379/291/354/388(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])2895/3480/3505/3515防水性屋内形(IP44)
注意
※国内高効率規制対応について
200/200/220V 50/60/60Hz および400/400/440V 50/60/60Hzにて、国内トップランナー規制に対応しています。
国内トップランナー規制につきましては認証制度が無いため、認証番号等はありません。
※米国高効率規制対応について
230V60Hzおよび460V60Hzにて、米国EISA法に対応しています。
本体名板には適合証明番号CC012Aを表示しています。
UL規格には対応しておりません。
※SF-JR形と取付寸法(枠番)互換されているので、置き換えもスムーズに行えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01150887
2025-04-14
用途: 屋上のダクト用換気扇のモーター交換
飲食業

当方焼肉店のため屋上にダクトを引いています。
長年使ってきたモーターが焼き付いてロックしてしまいました。専門店に頼むと数十万円はかかると予想されたためこちらで購入しました。
感想ですがサイズさえ間違わなければ取り替えるだけなので知識と電気工事士の資格があれば比較的簡単にできます。
音も静かになり良い買い物をしたと思います。

対象商品 : 01150878
2022-06-07
用途: 製麺機
生そば白根家飲食業

交換取り付け自分で出来ました。今のところ問題なく使用しています、冷却ファンが付いているので夏場も調子よく使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 01150887
2018-04-11
用途: 機械の試験装置
製造業

納期が第一優先だったので助かりました。三菱のこのモーターはインバーターとの相性もよく効率が良くて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01150896
2017-07-13
用途: 歯科用コンプレッサー
医療・福祉・介護関連業

まだ取り付けてはいないのですが、試運転ではモーター音が静かで気持ちいいです。作業が楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 11990256
2019-08-10
用途: 産業機械の交換用

一流メーカー品ですので、問題ありません。こちらの画像と商品が違いますので、注意が必要です。今回の用途ではデザインの違いは問題ありませんでした。到着したのはフィンの無いタイプでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 01150914
2017-05-29
用途: 機械部品として使用

今回、5,5KWモータを購入したのが2回めですが、前回購入の時の
約倍の金額でした。
もう少し金額を安くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 01150887
2016-05-19
用途: 機械のメンテナンス

納期が、早かったので良かった。使用した感想はメーカーの通りである。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする