スカッシースマート2 レギュラー 8822

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11995138 品番8822-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テンプル(耳掛け)部分の厚さを改良し、しなやかにソフトにやさしくフィットする花粉防止メガネの提案商品です。

形状二眼型 機能(レンズ)UVカット、くもり止め 材質テンプル:ポリカーボネート 質量(g)23 奥行(mm)146 レンズ色クリア 寸法A(mm)53 寸法D(mm)29 寸法B(mm)15 寸法C(mm)125 外寸(mm)141 フレーム色グレー 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする