名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の 花粉対策メガネ
スカッシースマート2 キッズ 8830
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11995174
品番
8830-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テンプル(耳掛け)部分の厚さを改良し、しなやかにソフトにやさしくフィットする花粉防止メガネの提案商品です。
形状
二眼型
機能
(レンズ)UVカット、くもり止め
付属品
シリコンカバー(お子様の目の周りの怪我防止に)
材質
テンプル:ポリカーボネート
質量(g)
22
奥行(mm)
140
レンズ色
クリア
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
29.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
116
外寸(mm)
128
フレーム色
ブルー
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート