スカッシースマート2 PC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11995287 品番8822-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンメガネ(ブルーライトカットレンズ)機能を付けた花粉防止メガネです。
外出時も室内での仕事でもフル活用できます。

形状二眼型 機能(レンズ)UVカット、くもり止め 材質テンプル:ポリカーボネート 質量(g)23 奥行(mm)146 レンズ色ブラウン 寸法A(mm)53 寸法D(mm)29 寸法B(mm)15 寸法C(mm)125 外寸(mm)141 フレーム色グレー 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする