※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアセービングユニット ASVシリーズ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0〜0.8 注文コード11995674 品番ASV5000-AA-04
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はポート数・使用圧力範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

エアブロー改善。

使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.8 ポート数5 仕様- 定格電圧(V)- 位置数2 作動方式パイロット形 操作方法オールエア式 ポートサイズRc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする