アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの トップス レインウェア
レインジャケット(AS900)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11998975
品番
56203
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ワークウェアやアウトドア、どこでも着用して頂けるレインジャケット。
色
ライトグリーン
サイズ
LL
胸廻(cm)
123
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
86
素材
表/ポリエステル100% 裏/PVCラミネート●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
15