アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの ボトムス レインウェア
レインパンツ(AS950)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11999009
品番
56204
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヒップ縫製無しの防水性にこだわったレインパンツ。
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
104
素材
表/ポリエステル100% 裏/PVCラミネート●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
10