アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(男女兼用)(AS-7100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
11999630
品番
56207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
履き心地ピッタリ軽量・快適レインスーツ。 裾上げ+裾絞り調節機能最大10cm股下調節可能。
色
ブルー
サイズ
4L
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
(縮)66、(伸)122
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
92
素材
表地:表/ポリエステルタフタ 裏/PUコーティング ポリエステル100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11999630
56207
74183506
AS7100
アジャストマック ライト
makku
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました