※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ/エアチャック
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ
ParkerTAIYOの ベーンタイプ
ステップハイロータ SHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(内側)30〜180/(外側)30〜180
種別
ステップハイロータ
注文コード
12000879
品番
SH20S-K
参考基準価格(税別)
¥153,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
揺動角度(°)
(内側)30〜180/(外側)30〜180
適合
-
種別
ステップハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜1
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-5〜60
揺動起点
90