ブレードホース

(113件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12000995 品番 25×33×3m
販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 呼称25 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃時) 特性耐圧/柔軟性 用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12000828
2025-10-30
用途:
バイクのブリーザーラインに。
運輸・通信業

古くなったブリーザーラインを取り替えるためこちらを購入した。品質もよくお手頃な価格がよい。

2025-10-06
用途:
見える
その他業種

今水がどこを通っているか可視化できてとても便利です

対象商品:
60981086
2025-09-02
用途:
エアー用のホースとして使用してます。
ケアシスサービス 様 (サービス業)

柔らかさも強度も良いと思いますが
太陽の光や熱には表面が弱いかも知れません。

2025-05-19
用途:
水中ポンプに繋いで畑の水やり用に
ありまや 様 (サービス業)

畑のそばの水路を水中ポンプでくみ上げて、水撒きするときに使っています。 軽も太目で、割と取り回ししやすいので、水撒きが楽になりました。 ポータブル電源と水中ポンプを担いで、水路を移動して、畑全面に放水する感じです。 もう少し柔らかいとよい気もしますが、取り回しがやり辛いことは無く、良かったです。

2025-06-02
用途:
工事現場での散水
自動車・二輪車・自転車関連業

一度交換すると数年間使い続ける物なので、このホースは丈夫で長持ちしそうなので安心して使えそうです。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
機械設備の配水用として。
製造業

従来使用していたものがあったのですが、こちらのブレードホースでも十二分に活用でき、価格面もものづくり企業として助かるため、今後はこちらの商品を愛用させて頂こうと考えています。

2025-05-03
用途:
ドリルポンプ用に
建設業・工事業

職場のプレス機のオイル口が狭い場所にあって、以前は契約しているガソリンスタンドに機材を借りて入れていましたがドリルポンプで対応できたので合う物を探して購入しました。適当な長さで良いです。

対象商品:
12000968
2025-05-18
用途:
ローリータンク 取り付け用
農・林・水産業

ローリータンク に使用する為に購入しました。
ブレードホースでこの値段は安い方だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
3人が参考にしています
2023-02-02
質問:
こちらの商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性ございますでしょうか。
回答:
本商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性はございません。
1人が参考にしています
2021-12-06
質問:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用可能でしょうか。
回答:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用出来ません。
3人が参考にしています
2021-12-06
質問:
RoHS2の発行は可能でしょうか。
回答:
RoHS2の発行には対応しておりません。
2021-12-06

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする