高視認性ディアプレックスジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ハイパーイエロー サイズS 注文コード12001005 品番56310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

ハイパーイエロー サイズS 胸廻(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)56 着丈(cm)74 素材蛍光制電タフタディアプレックス3層 ポリエステル95%・炭素繊維5%●ボタン/プラスチック●ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) 色番91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする