モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001029 品番ARMDUALPIVOT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ
作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム
メカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)
広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置
簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする