SATA 4ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001144 品番4P6G-PCIE-SATA-CARD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)
ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート
互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応
簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート
StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。

用途
デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加
ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express 長さ(mm)70 幅(mm)56 高さ(mm)16 質量(g)50 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする