SV231HU34K6 2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 12001214

SV231HU34K6 2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 12001214
SV231HU34K6 2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 12001214
SV231HU34K6 2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 12001214
SV231HU34K6 2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 12001214
SV231HU34K6 2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 12001214
SV231HU34K6 2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 12001214

2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12001214品番SV231HU34K6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応
高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避
技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし
使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

長さ(mm)160幅(mm)100高さ(mm)40質量(g)632保証期間2年間インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホストコネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]対応解像度3840 × 2160 @60Hz電源付属ACアダプタ入力電圧(V)100-240AC入力電流(A)1.0出力電圧(V)12DC出力電流(A)3消費電力(W)36セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイHDMI接続台数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする