ドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP HDMI/96W PD/5x USB-Aハブ/LAN/Win Mac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001284 品番TB3CDK2DH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック
柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック
対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応
96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給
デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載
StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

長さ(mm)80 接続端子Thunderbolt 3 幅(mm)220 コネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-A (USB 3.2 Gen 2、7.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応、15W急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)、1x 有線LANポート、3.5mmステレオミニ 高さ(mm)30 ケーブル長(cm)80 ブラック、スペースグレー 質量(g)250 保証期間3年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 インターフェースThunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps 対応解像度Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ) 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)2.5 出力電圧(V)20DC 出力電流(A)8.5 セット内容1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:あり ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04) USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
注意
※新しいApple M1チップ搭載のMacBook AirおよびMacBook Proでは、複数のビデオ出力ポートがあるThunderbolt 3ドッキングステーションに接続しても、Thunderbolt 3ポートを介した外付けディスプレイは1台しかサポートされません。 IntelベースのThunderbolt 3搭載Macの場合は、モニタ接続が1台に制限されることはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする