奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm〜101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応
簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm
冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート
取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応