2面液晶モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/VESA規格32ンチディスプレイ対応/水平可動式3関節アーム/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001327 品番ARMDUAL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応
広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム
調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能
ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示
小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理

用途
デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定
オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ
ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター2台 長さ(mm)500 幅(mm)965 高さ(mm)548 質量(kg)4.25 保証期間5年間 セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モニターサイズ32インチまで アームの可動方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする