USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001354 品番DKT30CHVPD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)
長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応
ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

長さ(mm)52 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 幅(mm)95 コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1、1.5W急速充電対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポート 高さ(mm)14 ケーブル長(cm)30 ブラック、グレー 質量(g)110 保証期間3年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 ポート数6 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 最大解像度3840x2160(4K30Hz) タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする