4ポートUSB-Cハブ 10Gbps/セルフパワー対応(ACアダプタ付属)/サージ保護/産業用USB 3.1 Gen 2ハブ/2x USB-C & 2x USB-A/USB Type-C & Type-Aホスト対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001379 品番HB31C2A2CME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属
ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体
給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応
設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用
互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応

用途
産業用装置をコンピュータに接続
デバイスへの給電と充電
長さ(mm)152 幅(mm)60 高さ(mm)24 質量(g)280 保証期間2年間 インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンク コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) ポート数4 データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド ブラック 材質メタル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり ケーブル長(m)1 USBポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする