SATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001406 品番2P6GR-PCIE-SATA-CARD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現
柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート
互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ
用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード
StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。

用途
デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加
ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)
インターフェースPCI Express 長さ(mm)71 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属の管理ユーティリティは、Windows 7以降のみ対応しています。
※macOSではソフトウエアRAIDのみサポートしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする