2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001440 品番USB315CCV2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換
高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード
高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換
対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など

ケーブル長(m)2 グレー、ブラック コネクタ形状Type-C 適合用途充電用、データ転送用 ケーブル種類耐久性 仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル 質量(g)82 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 最大解像度8K @ 30Hz 保証期間2年間 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする