タブレットホルダー/VESA取付け/ 7.9〜12.5インチ/耐荷重2kg/クリップ式/盗難防止機構/鍵付き/ブラック/ iPadマウントブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001467 品番TABLET-VESA-ADAPTER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9〜12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。
セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット
優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ
取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

特性VESA規格対応 長さ(mm)161 幅(mm)237 高さ(mm)42 質量(kg)0.6 保証期間5年間 ブラック ディスプレイ最大:12.5" セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タブレットの保護ケースを取り外してから本製品に装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする