曜日別特売
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519

6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519
6P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 12001519

SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12001519品番6P6G-PCIE-SATA-CARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)
ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能
互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応
簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

用途
デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加
ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express長さ(mm)82幅(mm)54高さ(mm)17質量(g)29データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×4搭載I/OSATAポート数6対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする