Cat5対応VGAビデオディスプレイ エクステンダー(延長器)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001528 品番ST121UTP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ローカル ディスプレイ用ベース ユニット1台およびリモートディスプレイ用リモートユニット1台(それぞれ最大2台までモニタを接続可能)
ビデオケーブルを150mまで延長
標準カテゴリ5ストレートワイヤ、ツイストペアネットワークパッチケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送
取り付け金具同梱

用途
ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置
金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適
工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長
会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
ポート数1 長さ(mm)60 幅(mm)83 高さ(mm)20 質量(g)335 保証期間2年間 コネクタローカルユニットコネクタ:1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45、リモートユニットコネクタ:2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45 延長ケーブル(m)最大:150 対応解像度1440×900 @ 150ft / 50m、1280×1024 @ 300ft / 100m、1024×768 @ 500ft / 150m 電源付属ACアダプタ 出力電圧(V)9DC 出力電流(A)0.6 消費電力(W)5.4 セット内容1-VGAエクステンダローカルユニット、1-リモートVGAエクステンダーユニット、1-受信機用取り付け金具ネジ付き、2-ゴム足、2-電源アダプタ、1-取扱説明書 ブラック 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする